ビデオ&スマホ用三脚

ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚 - Kenko(ケンコートキナー)

雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。
角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。

質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767495GXS6400V
13,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする