スタンドポッド スマホ対応 5段式

スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)スタンドポッド スマホ対応 5段式 - Kenko(ケンコートキナー)
(1件のレビュー)

安定感の高い自立一脚で、ビデオカメラやカメラに加え、スマートフォンにも対応します。
雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。
分離してミニ三脚、一脚としても使える多機能タイプ(雲台部分は共用)です。
脚パイプにウレタングリップ装備。ケース付き。

質量(g)960段数5段全高(mm)1725最大積載荷重(kg)1最低高さ(mm)595パイプ寸法(mm)24縮長(mm)600内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12767504STAPODGXS5
11,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12767504
2023-10-06
用途: 360°のカメラ撮影時
建設業・工事業

三脚、支柱部、雲台に分解するとコンパクトになるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする