ラストディゾルバージェルサビ取り剤

ラストディゾルバージェルサビ取り剤 - PERMATEX

金属用サビ取り剤
二輪車、四輪車や工業機械のサビついた金属部分からサビを除去。
塗布後数分間でサビが拭き取れる
ジェル状でたれにくいので作業性が良い

用途メンテナンス仕様NFPA消防法:30B液色容量(g)236危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※風通しの良い箇所で使用してください。
※眼や皮膚に付着しないよう注意してください。
※誤って眼に入った場合は、流水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
※万一皮膚についた場合は、石鹸および水で洗い流してください。
※万一皮膚についた場合は、石鹸および水で洗い流してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12826645PTX81756
1,620
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする