曜日別特売

モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク

モニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPAモニターライト デスクトップPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク - ELPA

PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる

付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)ブラック質量(g)約450電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約1.5全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)モニター:10~28電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12844958EML-DP01(CG)
オープン
5,699
6,269(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする