タンガロイ
縦インサート型直角肩加工用カッタ TPM16-SA
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)
63
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合インサート
LMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)
15.1
寸法CBDP(mm)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCSFMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13063227
TPM16R160M50.8-08SA
4.6
11
160
50.8
100
¥
218,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063236
TPM16R200M47.6-10SA
6.4
14
200
47.625
130
¥
305,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063245
TPM16R250M47.6-12SA
13.2
14
250
47.625
200
¥
382,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063254
TPM16R200M60.0E10SA
5.9
14
200
60
130
¥
305,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13063270
TPM16R250M60.0E12SA
12.7
14
250
60
200
¥
382,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください