タンガロイ
直角肩加工用カッタ TPM16-SA
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)
4.37
寸法b(mm)
9
寸法LF(mm)
63
エアー穴
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
160
適合インサート
LMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)
40
寸法APMX(mm)
15.1
寸法DCSFMS(mm)
100
寸法CBDP(mm)
29
寸法KWW(mm)
16.4
寸法CICT(mm)
8
FIG
2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13067689
TPM16R160M40.0E08SA
¥
218,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください