HAMILeX(ハミレックス)
STBホルダー
2段階の高さ調整可能
機器の設置に便利
外付け機器に対応
付属品
固定ベルトx1
質量(kg)
1
有効内寸(mm)
62
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×79×100
総耐荷重(kg)
5
内容量
1台
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13157937
TFP-B53
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません