曜日別特売

冷蔵庫用デジタル温度計

冷蔵庫用デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所

最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年

用途
冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1測定対象冷蔵・冷凍庫用校正証明書付き
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
全7種類を絞り込む
サンプリング
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
コード長さ(m)
サンプリング
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13267234PC-3310(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット約3約10秒約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
27,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684170PC-3310【校正ポイント指定】内蔵センサ1ポイント1台310秒2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684179PC-3310【校正ポイント指定】内蔵センサ2ポイント1台310秒2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
29,100
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684188PC-3310【校正ポイント指定】内蔵センサ3ポイント1台310秒2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
32,100
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684197PC-3310【校正ポイント指定】外部センサ1ポイント1台310秒2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
26,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684206PC-3310【校正ポイント指定】外部センサ2ポイント1台310秒2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
29,100
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65684215PC-3310【校正ポイント指定】外部センサ3ポイント1台310秒2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
32,100
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
離島数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする