佐藤計量器製作所
2chデジタル最高最低温度計
最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途
生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理
付属品
取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質
本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)
71(電池含む)
寸法H(mm)
65
測定範囲(℃)
本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)
約3
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
67
精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約10秒
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書
付き
内容量
1セット
注意
※外部温度センサのみの販売不可
※外部温度センサを水没させての使用不可
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13267286
PC-3710【JCSS校正証明書付】
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100