ノーブランド
テンションピン
材質
(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57
タイプ
TSP
表面処理
黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
93
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13279780
TSP6000A12B30
15.8
6.2
12
1.6
7.8
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
13279789
TSP6000A12B35
15.8
6.2
12
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279798
TSP6000A12B40
15.8
6.2
12
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279807
TSP6000A14B35
17.8
6.2
14
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279816
TSP6000A14B40
17.8
6.2
14
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279825
TSP6000A14B45
17.8
6.2
14
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279834
TSP6000A16B35
19.8
6.2
16
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279850
TSP6000A16B40
19.8
6.2
16
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279859
TSP6000A16B45
19.8
6.2
16
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279868
TSP6000A18B40
21.8
6.2
18
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279877
TSP6000A18B45
21.8
6.2
18
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279886
TSP6000A18B50
21.8
6.2
18
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279895
TSP6000A20B40
23.8
6.2
20
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279904
TSP6000A20B45
23.8
6.2
20
1.6
7.8
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
13279920
TSP6000A20B50
23.8
6.2
20
1.6
7.8
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
13279929
TSP6001A14B35
17.8
8.2
14
1.6
7.8
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
13279938
TSP6001A14B40
17.8
8.2
14
1.6
7.8
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
13279947
TSP6001A14B45
17.8
8.2
14
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13279956
TSP6001A16B40
19.8
8.2
16
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13279965
TSP6001A16B45
19.8
8.2
16
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13279974
TSP6001A16B50
19.8
8.2
16
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13279990
TSP6001A18B40
21.8
8.2
18
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13279999
TSP6001A18B45
21.8
8.2
18
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280008
TSP6001A18B50
21.8
8.2
18
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280017
TSP6001A20B40
23.8
8.2
20
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280026
TSP6001A20B45
23.8
8.2
20
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280035
TSP6001A20B50
23.8
8.2
20
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280044
TSP6001A22B45
25.8
8.2
22
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280060
TSP6001A22B50
25.8
8.2
22
1.6
7.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280069
TSP6001A22B55
25.8
8.2
22
1.6
7.8
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
13280078
TSP6201A14B35
18.8
8.2
14
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280087
TSP6201A14B40
18.8
8.2
14
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280096
TSP6201A14B45
18.8
8.2
14
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280105
TSP6201A16B40
20.8
8.2
16
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280114
TSP6201A16B45
20.8
8.2
16
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280130
TSP6201A16B50
20.8
8.2
16
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280139
TSP6201A18B40
22.8
8.2
18
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280148
TSP6201A18B45
22.8
8.2
18
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280157
TSP6201A18B50
22.8
8.2
18
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280166
TSP6201A20B45
24.8
8.2
20
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280175
TSP6201A20B50
24.8
8.2
20
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280184
TSP6201A20B55
24.8
8.2
20
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280200
TSP6201A22B45
26.8
8.2
22
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280209
TSP6201A22B50
26.8
8.2
22
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280218
TSP6201A22B55
26.8
8.2
22
1.6
9.8
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
13280227
TSP6202A16B45
21.3
10.5
16
2
10.8
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
13280236
TSP6202A16B50
21.3
10.5
16
2
10.8
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13280245
TSP6202A16B55
21.3
10.5
16
2
10.8
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13280254
TSP6202A18B45
23.3
10.5
18
2
10.8
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
13280270
TSP6202A18B50
23.3
10.5
18
2
10.8
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ