曜日別特売

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08内容量1個
全278種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
278種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13280708CB35B10TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1010
699
769(税込)
当日出荷
13280717CB35B10TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1012
739
813(税込)
当日出荷
13280726CB35B11TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1110
759
835(税込)
3日以内出荷
13280735CB35B11TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1112
729
802(税込)
当日出荷
13280744CB35B11TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1114
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
13280760CB35B12TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1210
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13280769CB35B12TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1212
799
879(税込)
当日出荷
13280778CB35B12TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1214
789
868(税込)
3日以内出荷
13280787CB35B12TD15スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1215
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
13280796CB35B12TD16スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1216
789
868(税込)
当日出荷
13280805CB35B12TD17スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1217
789
868(税込)
当日出荷
13280814CB35B13TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1310
839
923(税込)
3日以内出荷
13280830CB35B13TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1312
829
912(税込)
3日以内出荷
13280839CB35B13TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1314
799
879(税込)
3日以内出荷
13280848CB35B13TD15スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1315
839
923(税込)
当日出荷
13280857CB35B13TD16スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1316
859
945(税込)
3日以内出荷
13280866CB35B13TD17スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1317
829
912(税込)
3日以内出荷
13280875CB35B13TD18スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1318
839
923(税込)
3日以内出荷
13280884CB35B14TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1410
899
989(税込)
3日以内出荷
13280900CB35B14TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1412
869
956(税込)
当日出荷
13280909CB35B14TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1414
899
989(税込)
3日以内出荷
13280918CB35B14TD15スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1415
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
13280927CB35B14TD16スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1416
879
967(税込)
3日以内出荷
13280936CB35B14TD17スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1417
889
978(税込)
3日以内出荷
13280945CB35B14TD18スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1418
879
967(税込)
3日以内出荷
13280954CB35B14TD19スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1419
869
956(税込)
3日以内出荷
13280970CB35B14TD20スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1420
819
901(税込)
3日以内出荷
13280979CB35B15TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1510
889
978(税込)
3日以内出荷
13280988CB35B15TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1512
899
989(税込)
当日出荷
13280997CB35B15TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1514
899
989(税込)
3日以内出荷
13281006CB35B15TD15スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1515
879
967(税込)
当日出荷
13281015CB35B15TD16スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1516
879
967(税込)
3日以内出荷
13281024CB35B15TD17スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1517
879
967(税込)
3日以内出荷
13281040CB35B15TD18スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1518
889
978(税込)
3日以内出荷
13281049CB35B15TD19スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1519
889
978(税込)
3日以内出荷
13281058CB35B15TD20スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1520
899
989(税込)
3日以内出荷
13281067CB35B16TD10スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1610
899
989(税込)
3日以内出荷
13281076CB35B16TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1612
929
1,022(税込)
3日以内出荷
13281085CB35B16TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1614
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13281094CB35B16TD15スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1615
939
1,033(税込)
当日出荷
13281110CB35B16TD16スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1616
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13281119CB35B16TD17スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1617
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13281128CB35B16TD18スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1618
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13281137CB35B16TD19スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1619
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13281146CB35B16TD20スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1620
919
1,011(税込)
当日出荷
13281155CB35B16TD22スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1622
959
1,055(税込)
3日以内出荷
13281164CB35B16TD24スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1624
939
1,033(税込)
3日以内出荷
13281180CB35B16TD25スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1625
959
1,055(税込)
3日以内出荷
13281189CB35B17TD12スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1712
889
978(税込)
3日以内出荷
13281198CB35B17TD14スプロケットB形14.335軸穴加工タイプ1714
929
1,022(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13280918
2024-06-14
用途: フラーヤー駆動スプロケット
製造業

フラーヤーの板を駆動するスプロケットとして購入しました。スプロケットが空回りしてフラーヤーのベルトが進まなくなる事象が発生しました。経年劣化でスプロケットの歯が摩耗しているのと、チェーンも少し伸びているようなので共に交換しました。問題なく稼働出来ていていい買い物が出来たと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする