曜日別特売

スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可

スマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコムスマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコムスマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコムスマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコムスマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコムスマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコムスマホ 三脚 マグネット着脱式 スタンド 横360度 縦180度調節可 スマホホルダー等付替え可 - エレコム

マグネットで簡単に取り付けられる、iPhone 12、13、14シリーズ用スタンドです。三脚は最大約285mmまで伸び、4段階の高さ調節が可能です。マグネットホルダーは1/4ネジ対応なので、お手持ちのホルダーなどに付け替えて使用ができます。

耐荷重(g)250材質三脚:ABS、鉄、合成ゴム、マグネットホルダー:ABS、磁石外形寸法(mm)最大地上高:約285、最低地上高:約255セット内容三脚、マグネットホルダーブラック質量(g)三脚:約98、マグネットホルダー:約28.5対応機種iPhone 12、13、14シリーズ ※2022年10月現在内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(g)
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15016918P-MAGSTD1BK250三脚:約98、マグネットホルダー:約28.5最大地上高:約285、最低地上高:約255
6,120
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする