曜日別特売

カサホルダー

カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業カサホルダー - 星光産業

傘収納部が伸縮タイプで、コンパクトなカップサイズになるカサホルダーです。
使用しない時はドアポケット等の純正ドリンクホルダーに収納でき、素早くご使用できます。
カタカタ音がしにくい、やわらか素材を使用しています。
濡れた傘を差し込むだけの簡単収納で、車内/シートを濡らしません。
付属のフック(紐/ストッパー付)で、ヘッドレストシャフト/乗降アシストグリップに掛けられます。

幅(mm)77ブラック高さ(mm)125質量(g)237奥行(mm)83収納本数(本)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15381557EE-41
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする