ミニセラミックファンヒーター 300W

ミニセラミックファンヒーター 300W - TEKNOS
(11件のレビュー)

ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き

質量(kg)0.53オレンジ消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15453499TS-321
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 15453499
2025-12-08
用途: 風呂場を暖める事に使用
製造業

とても小さくて良いです。
風呂場と脱衣場を暖めるには30分程時間がかかりますが、暑くなりすぎず良いです。
思っていたよりも音も静かでした。

2025-01-07
用途: 凍結防止ヒーター
その他業種

狭い空間の配管凍結防止のため、温度センサーと併用して使用。電源入りのままにできること、転倒時は停止する機能があること、コンパクトであること、何より安いことから決めました。狭い空間の室温を上げるのには十分です。

1が参考にしています
2025-02-03
用途: 浴室前の着替え時
卸売・小売業

冬は風呂に入るのに服を脱ぐのが寒いです。でも、これがあるとだいぶ違います。小さいのですごく暖かいという感じではないのですが、寒さはずいぶん緩和されます。置き場所を選ばないし、簡単に動かせるのが良いです。

2025-03-15
用途: 実験装置
製造業

安いものと侮っていましたが、意外や意外としっかりしています。転倒防止は当たり前としてサーマルとか。唯一の欠点は、パイロットランプが弱いところ。まあ、足元を温めるのにパイロットランプは必要ないのでしょうが。最初は、ダミーだと思っていました。

2025-01-06
用途: デスクワーク

エアコンをつけていても、足元が冷えてしまうため購入。
小型ながらも足元がぽかぽか温かい(寄りすぎると暑いくらい)ので、
とても快適になりました。
低価格ながら、小型かつ、転倒時自動オフとか、必要十分な機能なので満足しております。
※自動タイマーオフ(8時間でオフ)等もあったら尚良しでした。

対象商品 : 15453499
2025-01-18
用途: こたつの中で使用
製造業

本来の使い方ではありませんが、故障したこたつの中で使用しています。低出力なのですが充分暖かくなります。

2024-12-05
用途: 仕事中デスク下
株式会社わちふぃーるど

小型でパワフルでいて、必要以上に熱くならず快適!値段も安い!

対象商品 : 15453499
2024-12-21
用途: 脱衣所用

脱衣所用に購入
今まで電気ストーブを使用していましたが、入浴中に火災の心配があったのでコチラに変更してみました。
我が家の脱衣所(2、3畳位)程度なら10分ほどでそこそこ暖まります。
あくまでもそこそこなので過度な期待は禁物です。
後、最初だけなのかまだ分かりませんがゴム臭い?匂いが気になりました。
総合的にコスパはかなり良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする