タイガー魔法瓶
真空断熱ボトル
ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
エコマーク認定
認定
口径(Φcm)
約4.8
エコマーク認定番号
10 146 005
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15616705
MTA-A035GM
0.31
ミントグリーン
0.35
7.5×8.5×18.9
(6時間)62以上、(1時間)85以上
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616714
MTA-A035VL
0.31
パープルプラム
0.35
7.5×8.5×18.9
(6時間)62以上、(1時間)85以上
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616730
MTA-A035YB
0.31
イエローブルー
0.35
7.5×8.5×18.9
(6時間)62以上、(1時間)85以上
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616739
MTA-A050GM
0.34
ミントグリーン
0.5
7.5×8.5×23.0
(6時間)69以上、(1時間)87以上
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616748
MTA-A050VL
0.34
パープルプラム
0.5
7.5×8.5×23.0
(6時間)69以上、(1時間)87以上
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616757
MTA-A050YB
0.34
イエローブルー
0.5
7.5×8.5×23.0
(6時間)69以上、(1時間)87以上
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616766
MTA-A080GM
0.36
ミントグリーン
0.6
7.5×8.5×31.2
(6時間)76以上、(1時間)88以上
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15616775
MTA-A080YB
0.36
イエローブルー
0.6
7.5×8.5×31.2
(6時間)76以上、(1時間)88以上
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください