曜日別特売

MMI 外科剪刀

MMI 外科剪刀 - MMI[医療・介護用品]
用途はさみ全長(mm)140タイプハズシ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00024000180医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
村中注文コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15617834-両尖、直669-061-01
オープン
取扱い終了
返品不可
15617850-片尖、直669-061-02
オープン
取扱い終了
返品不可
15617859-両鈍、直669-061-03
オープン
取扱い終了
返品不可
15617868-両尖、反669-061-04
オープン
取扱い終了
返品不可
15617877-片尖、反669-061-05
オープン
取扱い終了
返品不可
15617886-両鈍、反669-061-06
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする