曜日別特売

ブルーホース FBL

ブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバルブルーホース FBL - フローバル
用途
一般の送排水用
土木・建設の排水・給水・汚水処理用
農業の給水・排水・灌漑用
ブルー使用流体
全28種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
内径d(Φmm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
最高使用圧力(MPa)
内径d(Φmm)
長さL(m)
質量(g/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19461026FBL -25-101巻(10m)250.8(23℃時)26.510145
4,000
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
19461035FBL -25-201巻(20m)250.8(23℃時)26.520145
7,780
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
19461044FBL -25-301巻(30m)250.8(23℃時)26.530145
11,330
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
19461060FBL -25-501巻(50m)250.8(23℃時)26.550145
18,320
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
19461069FBL -25-1001巻(100m)250.8(23℃時)26.5100145
35,630
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
19461078FBL -40-101巻(10m)400.8(23℃時)4010200
4,250
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
19461087FBL -40-201巻(20m)400.8(23℃時)4020200
8,280
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
19461096FBL -40-301巻(30m)400.8(23℃時)4030200
12,040
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
19461105FBL -40-501巻(50m)400.8(23℃時)4050200
19,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
19461114FBL -40-1001巻(100m)400.8(23℃時)40100200
37,880
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
19461130FBL -50-101巻(10m)500.45(23℃時)5210240
4,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
19461139FBL -50-201巻(20m)500.45(23℃時)5220240
8,750
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
19461148FBL -50-301巻(30m)500.45(23℃時)5230240
12,750
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
19461157FBL -50-501巻(50m)500.45(23℃時)5250240
20,630
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
19461166FBL -50-1001巻(100m)500.45(23℃時)52100240
40,000
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
19461175FBL -65-101巻(10m)650.4(23℃時)6510300
5,630
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
19461184FBL -65-201巻(20m)650.4(23℃時)6520300
10,930
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
19461200FBL -65-301巻(30m)650.4(23℃時)6530300
15,940
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
19461209FBL -65-501巻(50m)650.4(23℃時)6550300
25,750
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
19461218FBL -65-1001巻(100m)650.4(23℃時)65100300
50,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
19461227FBL -75-101巻(10m)750.4(23℃時)7710480
7,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
19461236FBL -75-201巻(20m)750.4(23℃時)7720480
14,100
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
19461245FBL -75-301巻(30m)750.4(23℃時)7730480
20,520
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
19461254FBL -75-501巻(50m)750.4(23℃時)7750480
33,570
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
19461270FBL -100-101巻(10m)1000.4(23℃時)10310620
8,750
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
19461279FBL -100-201巻(20m)1000.4(23℃時)10320620
17,250
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
19461288FBL -100-301巻(30m)1000.4(23℃時)10330620
25,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
19461297FBL -100-501巻(50m)1000.4(23℃時)10350620
42,190
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする