パール金属
測HAKARI デジタル温度計(白色LED)
見やすい白色LED表示。冷蔵庫などに貼れるマグネット付き。チョコの湯せん、揚げ物などの検温に便利です。50℃~300℃デジタル表示
材質
本体・キャップ:ABS樹脂、キャップ先端:シリコーンゴム、金属部:ステンレス鋼
電源
電池:LR44(アルカリボタン電池)2個
測定範囲(℃)
50~300
測定対象
食品用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801106
D-6478
ホワイト
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20801115
D-6479
ブラック
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20801124
D-6480
ピンク
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください