曜日別特売

測HAKARI 棒温度計100度

測HAKARI 棒温度計100度 - パール金属測HAKARI 棒温度計100度 - パール金属

パン作りやチョコレートを使ったお菓子作りに欠かせません。チョコレート等の湯せんに最適。

材質本体:ガラス、赤液:石油系、ケース:ポリエチレンイエロー測定範囲(℃)0~100外径(Φmm)8(使用時)、15(収納時)測定対象食品用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800869D-6568155(使用時)、160(収納時)ショート
1,100
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
20800878D-6569295(使用時)、305(収納時)ロング
1,500
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする