三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
3.2
寸法L(mm)
31
寸法X(mm)
2.6
寸法Z(mm)
0.9
寸法Y(mm)
max7.1
トルク調整範囲(N・m)
遮断:30~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20781217
7TC-10A-20H7
A
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-20H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781226
7TC-10A-22H7
A
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-22H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781235
7TC-10A-24H7
A
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-24H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781244
7TC-10A-25H7
A
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-25H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781260
7TC-10A-28H7
A
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-28H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781269
7TC-10A-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-30H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781278
7TC-10A-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-32H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781287
7TC-10A-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-35H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781296
7TC-10A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:07TC-40H7
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781305
7TC-10A-20K6J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-20K6J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781314
7TC-10A-20K7J
B
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-20K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781330
7TC-10A-22K7J
B
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-22K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781339
7TC-10A-24K7J
B
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-24K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781348
7TC-10A-25K7J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-25K7J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781357
7TC-10A-25K8J
B
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-25K8J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781366
7TC-10A-28K8J
B
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-28K8J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781375
7TC-10A-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-30K8J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781384
7TC-10A-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-30K10J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781400
7TC-10A-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-32K10J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781409
7TC-10A-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-35K10J
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781418
7TC-10A-S202527
C
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-S202527
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781427
7TC-10A-S222627
C
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-S222627
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781436
7TC-10A-S242827
C
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-S242827
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781445
7TC-10A-S253025
C
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-S253025
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781454
7TC-10A-S283225
C
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-S283225
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781470
7TC-10A-S303527
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-S303527
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781479
7TC-10A-S323627
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-S323627
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781488
7TC-10A-S354030
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-S354030
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781497
7TC-10A-G202516B0
F
軸穴:20H7
軸穴形状コード:07TC-G202516B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781506
7TC-10A-G222616B0
F
軸穴:22H7
軸穴形状コード:07TC-G222616B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781515
7TC-10A-G242816B0
F
軸穴:24H7
軸穴形状コード:07TC-G242816B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781524
7TC-10A-G253016B0
F
軸穴:25H7
軸穴形状コード:07TC-G253016B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781540
7TC-10A-G285216B0
F
軸穴:28H7
軸穴形状コード:07TC-G285216B0
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781549
7TC-10A-G303516B1
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:07TC-G303516B1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781558
7TC-10A-G323616B1
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:07TC-G323616B1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20781567
7TC-10A-G354019B1
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:07TC-G354019B1
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください