三共製作所
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
質量(kg)
5.3
寸法L(mm)
35.0
寸法X(mm)
1.7
寸法Z(mm)
2.5
寸法Y(mm)
max10.8
トルク調整範囲(N・m)
遮断:40~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴種別
Φd
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20782380
8TC-12A-30H7
A
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-30H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782389
8TC-12A-32H7
A
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-32H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782398
8TC-12A-35H7
A
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-35H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782407
8TC-12A-38H7
A
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-38H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782416
8TC-12A-40H7
A
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-40H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782425
8TC-12A-45H7
A
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-45H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782434
8TC-12A-50H7
A
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TC-50H7
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782450
8TC-12A-30K8J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-30K8J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782459
8TC-12A-30K10J
B
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-30K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782468
8TC-12A-32K10J
B
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-32K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782477
8TC-12A-35K10J
B
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-35K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782486
8TC-12A-38K10J
B
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-38K10J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782495
8TC-12A-40K12J
B
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-40K12J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782504
8TC-12A-45K14J
B
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-45K14J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782520
8TC-12A-50K14J
B
軸穴:50H7
軸穴形状コード:08TC-50K14J
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782529
8TC-12A-S303527
C
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-S303527
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782538
8TC-12A-S323627
C
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-S323627
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782547
8TC-12A-S354030
C
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-S354030
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782556
8TC-12A-S384430
C
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-S384430
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782565
8TC-12A-S404530
C
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-S404530
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782574
8TC-12A-S455238
C
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-S455238
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782590
8TC-12A-G303517B0
F
軸穴:30H7
軸穴形状コード:08TC-G303517B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782599
8TC-12A-G323617B0
F
軸穴:32H7
軸穴形状コード:08TC-G323617B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782608
8TC-12A-G354019B0
F
軸穴:35H7
軸穴形状コード:08TC-G354019B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782617
8TC-12A-G384419B0
F
軸穴:38H7
軸穴形状コード:08TC-G384419B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782626
8TC-12A-G404519B0
F
軸穴:40H7
軸穴形状コード:08TC-G404519B0
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
20782635
8TC-12A-G455224B1
F
軸穴:45H7
軸穴形状コード:08TC-G455224B1
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
40日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください