アズワン
温度コントローラー SPCシリーズ
手動・自動の切り替えスイッチにより、出力電圧の任意変更・自動温度コントロールが可能です。
SCRによる高精度なコントロールが可能です。
本体寸法(mm)
145×220×200
接続
(容量)15A
入力
Pt100Ωセンサー・K熱電対センサー(Φ3.2×150mm)
電源コード(m)
2
設定温度(℃)
0~1000
温度制御方式
位相制御方式(勾配設定付き)
動作
(制御)PIDオートチューニング
電圧許容範囲
定格電圧の10%
内容量
1個
注意
※付属のセンサーを使用した場合の測定範囲は0~750℃です。
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
入力電圧(V)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815779
SPC-100K
Pt100Ωセンサー、K熱電対センサー、電源コード(3Pプラグ付き電線+アース線無し)
100
1-6539-11
¥
165,000
¥
164,000
¥
180,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20815788
SPC-200K
Pt100Ωセンサー、K熱電対センサー、電源コード(2P電線+アース線)
200
1-6539-12
¥
167,000
¥
166,000
¥
182,600
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000