熱研
白金温度計 プラチナサーモ 本体 校正証明書付
白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現
高精度な白金温度計です。
付属品
白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)
65×25×155
質量(g)
160
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
温度範囲(℃)
-100~400(本体指示)
精度
(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃
入力
(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA
分解能
0.1℃
機能
時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力
防塵防水性能
IPX5
センサーコード長(m)
約1(標準)
アズワン品番
2-615-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819026
SN-3400
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000