佐藤計量器製作所
デジタル温湿度計 校正証明書付
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様
コード番号:1069-00
材質
本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)
寸法(mm)
148×68×19
質量(g)
約150(電池含む)
電源
R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-10~50
湿度(%RH)
20~95
測定精度
温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)
分解能
(温度)1℃/(湿度)1%RH
アズワン品番
2-6297-01-20
校正証明書
一般校正
内容量
1個
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20819069
PC-7700II
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000