testo(テストー)
テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ
4点レーザー付きで測定エリアが確実に分かります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様
(メモリ容量/計測間隔)200測定値データ/0.5秒
寸法(mm)
63×166×193
質量(kg)
514
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-30~600
精度
±1digit、±2.5℃(-30~-20.1℃)・±1.5℃(-20~-0.1℃)・±1℃(0~99.9℃)・±測定値の1%(その他の範囲)
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
2-9959-01
スポット比
(距離測定視野):50:1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20820365
0560 8354
¥
55,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください