testo(テストー)
テストー 赤外放射温度計 testo835-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
20820365
品番
0560 8354
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,000
4点レーザー付きで測定エリアが確実に分かります。
外付けK熱電対プローブ(別売)を接続すれば接触式での測定が可能です。
仕様
(メモリ容量/計測間隔)200測定値データ/0.5秒
寸法(mm)
63×166×193
質量(kg)
514
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-30~600
精度
±1digit、±2.5℃(-30~-20.1℃)・±1.5℃(-20~-0.1℃)・±1℃(0~99.9℃)・±測定値の1%(その他の範囲)
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
2-9959-01
スポット比
(距離測定視野):50:1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20820365
0560 8354
18568366
0560 8354
高性能赤外放射温度計
testo(テストー)
1台
¥
79,980
税込
¥
87,978
注文コードが変更になりました