サーモポート
白金温度計
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。
落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様
本体
付属品
ネックストラップ・本体ビニールケース
質量(g)
約150
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-99.9~850.0
精度
(本体表示)±(0.1%+0.05)℃
分解能
-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃
機能
オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き
防塵防水性能
JIS CO920-2003 保護等級6
アズワン品番
3-5954-01
内容量
1個
注意
※本体にセンサーは付属していません(別売)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821248
TP-800PT
¥
34,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000