KT-3004A-4 ウェハーキャリア KT-3002シリーズ ミライアル 20861586

KT-3004A-4 ウェハーキャリア KT-3002シリーズ ミライアル 20861586
KT-3004A-4 ウェハーキャリア KT-3002シリーズ ミライアル 20861586

ウェハーキャリア KT-3002シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20861586
品番
KT-3004A-4
参考基準価格(税別)¥64,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

300mmウェハー出荷容器です。
SEMI規格準拠のロードポートに対応しています。
手動での開閉でも治具は不要です。

材質
本体/ポリカーボネート、溝板/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
収納枚数
25枚
外寸法(mm)
(幅)389.5×(長さ)341.8×(高さ)330.5mm
アズワン品番
2-4997-11
溝ピッチ(mm)
10mm
ウェハー径(Φmm)
Φ300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする