曜日別特売

アンシルク・2 ソックス(つま先あり) 弾性ストッキング

アンシルク・2 ソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・2 ソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・2 ソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケアアンシルク・2 ソックス(つま先あり) 弾性ストッキング - アルケア

日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。足首の圧迫圧は圧迫圧27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。

ブラック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000069医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2092338720111LL23~2740~46
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092339620112L21~2536~42
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092340520113M19~2332~38
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
2092341420114S17~2128~34
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする