PVC製排水用ボールバルブ(グレー)

PVC製排水用ボールバルブ(グレー) - HSバルブPVC製排水用ボールバルブ(グレー) - HSバルブ

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ

グレー材質(本体)U-PVC材質(ボール)U-PVC温度常温使用流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(Oリング)EPDM適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールバルブ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続形状
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21044855VP600D 50TS502TS製品掲載チラシ(0.72MB) 図面(0.06MB)
13,120
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
21044864VP600D 50N502ネジ製品掲載チラシ(0.72MB) 図面(0.06MB)
13,120
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
21044916VP600D 40TS401-1/2TS製品掲載チラシ(0.72MB) 図面(0.06MB)
10,050
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする