HSバルブ
PVC製排水用ボールバルブ(半透明)
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色
半透明
材質(本体)
HI-PVC
材質(ボール)
U-PVC
温度
常温
使用流体
湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)
EPDM
適合配管
塩ビ配管専用
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
接続形状
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21044880
VP600DS 50TS
50
2
TS
製品掲載チラシ(0.72MB)
図面(0.06MB)
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
21044889
VP600DS 50N
50
2
ネジ
製品掲載チラシ(0.72MB)
図面(0.06MB)
¥
18,210
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
21044925
VP600DS 40TS
40
1-1/2
TS
製品掲載チラシ(0.72MB)
図面(0.06MB)
¥
12,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材