Manfrotto
3Dジュニア雲台
個別軸コントロールで正確なフレーミングが可能 耐荷重5kg 3ウェイ雲台 アルミニウム製
用途
カメラ用雲台
材質
アルミ
質量(kg)
0.55
直径(Φmm)
ベース側:60
角度(°)
フロントティルト:-30/ +180
最大積載量(kg)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21104109
056
¥
8,850
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください