キャリングバッグ
流行りのスクエア型バックパックです。
ビジカジスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットには小物を整理収納できます。
メインルームにはタブレットポケット付きです。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 約570
- 対応機種
- 15.6型ワイドまでのノートパソコン
- 機能
- 撥水加工:あり、マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
- 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約270×40×390(PC収納部)
- 材質(表)
- ポリエステル
- 気室数
- 1気室
- 内容量
- 1個
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21127324 | BAG-BP16NV | 12277785 | BAG-BP17NV | ![]() | キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック | サンワサプライ | 1個 | ¥6,198 税込¥6,818 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























