曜日別特売
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324

BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324
BAG-BP16NV キャリングバッグ サンワサプライ 21127324

キャリングバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21127324
品番
BAG-BP16NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500

流行りのスクエア型バックパックです。
ビジカジスタイルに合う織のポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットには小物を整理収納できます。
メインルームにはタブレットポケット付きです。
サイドポケットにはペットボトルの収納が可能です。

色
ネイビー
質量(g)
約570
対応機種
15.6型ワイドまでのノートパソコン
機能
撥水加工:あり、マチ拡張:なし、キャリーサポーター:なし
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×40×390(PC収納部)
材質(表)
ポリエステル
気室数
1気室

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21127324BAG-BP16NV12277785BAG-BP17NVBAG-BP16NV キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパック サンワサプライ 12277785キャリングバッグ_カジュアルタイプ_バックパックサンワサプライ1個
¥6,198
税込¥6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする