ケニス
防水最高最低温度計
防水性に優れた最高最低温度計です。
自動校正機能を搭載しています。
12214-05は本体部分を覆う断熱カバーが付属していますので滅菌温度確認に使用することができます。
電源
アルカリボタン電池LR44×1(付属)
精度
±0.5℃(-40~-10℃、21~115℃) ±0.3℃(-10~20℃) ±1.0℃(その他)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.56×105(センサー)
防塵防水性能
IP56
測定温度範囲(℃)
-40~155
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21190306
11050-05
―
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21190315
12214-05
断熱ケース
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください