ケニス
超低温フリーザ用最高最低温度計
ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。
上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm)
76×19×95
質量(g)
134(電池含む)
使用温度範囲(℃)
5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時)
電源
単3アルカリ電池×1(付属)
測定範囲(℃)
-82~45
精度(℃)
±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他)
分解能(℃)
0.1
寸法(Φ×mm)
3.5×17.8(センサー)
センサケーブル長さ(m)
1
表示更新時間
17秒毎
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21190340
12239
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください