ケニス
三脚
カメラ撮影時に手ぶれを防いでくれる三脚です。軽量、伸縮式で持運びに便利です。
小型で鞄にもすっぽり入り、大きく伸長するため、様々なシーンで活躍します。
付属品
スマートフォンホルダー
全長(mm)
160~630
質量(g)
425
段数
10段(脚)
縮長(mm)
160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21217125
KPT10-BK
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください