曜日別特売

7年保存 缶詰パン ミルク 24缶セット

7年保存 缶詰パン ミルク 24缶セット - 青空製パン7年保存 缶詰パン ミルク 24缶セット - 青空製パン

4種類の味で長期保存用とは思えないおいしさ、防災の備えにもなるしっとりふっくらパンになります!ミルク・チョコ・メープル・いちごの4種類で飽きのこない味付です。缶切り不要のイージーオープン缶です。7年の長期保存が可能な缶入りパンになります。

用途防災時、緊急時、避難用の備蓄に。キャンプや登山、レジャーなどの携行食に。種類パン・お菓子類賞味期限製造日より7年原材料小麦粉(国内製造)、ミルクペースト(砂糖、植物油脂、牛乳、小麦粉、でん粉、乾燥卵白、脱脂粉乳、植物性タンパク、乳清タンパク、塩、その他)、砂糖、マーガリン、卵、パン酵母、ぶどう糖、乳製品、食塩 / 乳化剤、V.C、香料、ソルビトール、加工でん粉、増粘多糖類、香料、pH調整剤(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)直径×高さ(mm)73×113香味ミルク栄養成分エネルギー:343kcal、たんぱく質:8.0g、脂質:12.6g、炭水化物:49.3g、食塩相当量:0.5g内容量1セット(24缶×100g)
注意
※出荷時賞味期限6年6カ月までの商品を出荷します。直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
211892906300037539
オープン
14,980
16,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】缶詰パン 7年保存
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする