曜日別特売

wasser75 LEDデスクライト

wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser75 LEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)
(1件のレビュー)

無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。
長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。
お好きなポジションに調節が簡単。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
無段階の調光と3パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。
OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。
調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。
2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。

材質ABSホワイト質量(g)約870電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8コード長さ(m)充電:約1.25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約560×470×165色温度(K)約2700~6600(3段階調色)保証期間1年明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(無段階調光)調光の可否内容量1台
関連資料:(0.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239787wasser75
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 会社でのデスクワーク
不動産業

軽量で、デザインが良いので、概ね満足できる。
明るさ、色調が変えられるのも良い。
スイッチは長押しとタップ方式で、慣れれば良いと思う。
改善点は電源コードの差し込みが本体へまっすぐ差し込む形状なので、
壁近くに置く場合は不便。アームと台座部分が固定なので、可動式ならなお良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする