wasser マシュマロライト

wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライト - TAIGASHOJI(大河商事)

見て、眺めて◎
ふれて、さわって◎
五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。
やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。
プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。
優しい素材=優しい明り
自然な電球色=3000kを採用
柔らかい、やさしい素材感
赤ちゃんのほっぺみたい
小さな子供でも安全に
子供のベットサイドや足元に
授乳ライトとしても

調光の可否光色電球色電源USB 5V/1.2Aホワイト材質シリコン/ABS形状ボール 小質量(g)約243消費電力(W)最大約1コード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約120×130バッテリー容量(mAh)1200電球の種類LED(3段階調光)内容量1個
関連資料:(0.26MB)
注意
【リチウムイオン電池について】
※こちらの製品は充電式リチウムイオン電池を使用しております。
※蓄電残量0%状態での保管や放置などにより、電池の性能を著しく下げたり、故障の原因になる場合がございます。
※ご使用後は、必ず満充電にしてから保管をしてください。
※防水ではありません。電子部品箇所には水をつけないでください。故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さH×直径(mm×Φmm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239866wasser54約120×130ボール 小
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする