wasser71 LEDリング型卓上ライト

wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)wasser71 LEDリング型卓上ライト - TAIGASHOJI(大河商事)

ミニマムなリング型LEDデスクライト。
コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。
明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。
ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。
リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。
LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。

用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード材質ABSホワイト質量(g)約604電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150電源コード(m)約1.5色温度(K)約5130保証期間1年光色昼白色電球の種類LED(無段階(最大600Lm))調光の可否内容量1台
関連資料:(0.3MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21240024wasser71
5,100
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする