曜日別特売
モノタロウ

ダクトホース 室内送排気用 PVC

ダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVC - モノタロウ
(9件のレビュー)

PVCタイプで切断加工がしやすい。
軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。

用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体内容量1巻
注意
※長さごとに、注文コードが異なります。
※個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
全47種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
ピッチ(mm)
内径(Φmm)
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21465914-18.432.4320.06
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465930-28.432.4320.06
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465939-38.432.4320.06
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465948-48.432.4320.06
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465957-58.432.4320.06
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465966-108.432.4320.06
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465975-19.237.3380.06
929
1,022(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21465984-29.237.3380.06
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466000-39.237.3380.06
2,698
2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466009-49.237.3380.06
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466018-59.237.3380.06
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466027-109.237.3380.06
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466036-11050.6500.05
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466045-21050.6500.05
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466054-31050.6500.05
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466070-41050.6500.05
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466079-51050.6500.05
5,598
6,158(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466088-101050.6500.05
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466097-11262.4650.04
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466106-21262.4650.04
3,398
3,738(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466115-31262.4650.04
5,198
5,718(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466124-41262.4650.04
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466140-51262.4650.04
7,998
8,798(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466149-101262.4650.04
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466158-11376.4750.04
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466167-21376.4750.04
3,898
4,288(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466176-31376.4750.04
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466185-41376.4750.04
7,498
8,248(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466194-51376.4750.04
9,198
10,118(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466210-101376.4750.04
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466219-115101.61000.03
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466228-215101.61000.03
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466237-315101.61000.03
6,698
7,368(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466246-415101.61000.03
8,598
9,458(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466255-515101.61000.03
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466264-1015101.61000.03
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466280-121125.91250.02
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466289-221125.91250.02
6,398
7,038(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466298-321125.91250.02
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466307-421125.91250.02
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466316-521125.91250.02
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466325-1021125.91250.02
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466334-120152.41500.02
4,498
4,948(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466350-220152.41500.02
8,898
9,788(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466359-320152.41500.02
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466368-420152.41500.02
16,980
18,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21466377-520152.41500.02
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21465930
2026-01-07
用途: オートバイのフロントサスペンションのフォークブーツの代わり
宮本企画

硬さあるがフロントフォークブーツの代わりに出来そう。通常は黒色だが黒でない為で良いかと。

2025-08-18
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

吸塵ダクト用として購入しました。問題なく使用可能です。

2025-05-09
用途: 集塵機で、

機械の移動に伴い、延長の必要があり、ジャストサイズで助かりました。

対象商品 : 21466036
2024-06-02
用途: 旧車のヒーターダクト用として
教育・研究機関

9172年式トヨタカローラレビンのフロントウインドデフォッガ用ダクトが無くなったので、その代用品として使用した。適度に変形してくれたこと、周長がちょうどいい大きさだったことにより、うまくつなぐことができ、フロントウインドデフォッガが生き返った。

1が参考にしています
対象商品 : 21466027
2024-04-05
用途: 機械周りの集塵
本草製薬株式会社

とても軽くて柔軟性があり長いダクトホースでも扱いやすいです。

2025-05-22
用途: オーバーフローの排水用に

雨どいタンクを設置しています。
当然、オーバーフローします。タンク上部に穴をあけて差し込み、接着剤で固定して排水します。
 その下にトロ舟を置いてなお貯水します。節水対策です。
平たいホースはダメです。

対象商品 : 21466264
2023-10-29
用途: 米乾燥機のダクト用に購入しました
農・林・水産業

今年の乾燥機使用には間に合いませんでしたが、来年使用します

2025-02-13
用途: バキュームの排気に

バキュームポンプで匂いの有る液体を吸入すると、匂いを拡散してしまい大変なことに!!ダクトホースで換気扇の手前まで送る為に購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする