曜日別特売

Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ

Bluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ - エアージェイBluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ - エアージェイBluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ - エアージェイBluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ - エアージェイBluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ - エアージェイBluetooth 自撮り棒 セルフェイ―スティックスーパーミニ - エアージェイ

最長60cmまで伸びる折りたたみしき自撮り棒。スリム&コンパクトデザインで持ち運びもスッキリ楽々です。
アプリ不要のBluetooth接続。煩わしいケーブル接続もありません。
手元ボタンを押すだけでシャッターが切れる簡単操作。
大人数の撮影でも端が切れることなくフレームに収めることができます。

寸法(mm)28×29×121(最大伸長時713)ピンク質量(g)約100入力DC5V/200mA対応iOS、androidバッテリー容量(mAh)50最大長(mm)713素材ステンレススチール、ABSRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)(Bluetooth)10以内内容量1個
関連資料:(0.44MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442218BSS-70C PK
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする