LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き

LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き - オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き - オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き - オーム電機LEDデスクランプ USB電源 スマホスタンド付き - オーム電機
(2件のレビュー)

デスク周りやベッドサイドにおすすめ
スマホスタンド付き
USB電源
フレキシブルアーム
全光束 約170ルーメン
照度 約950ルクス(直下25cm)
本体カラーはホワイト

付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約247消費電力(W)約2.8電源5V 1A以上のUSBポート全光束(Lm)約170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約950USBケーブル長(cm)80アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否不可内容量1台
取扱説明書:(1.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21467147DS-LS12USB-W
980
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: PCのキ-ボード用
遠藤コンス株式会社

蛍光灯の光の陰で、暗いので、PC用に使用、明るくていい感じ

対象商品 : 21467147
2023-10-21
用途: パソコン作業
サービス業

シンプルなデザイン。ボタン一つで明かりのオンオフ。スマホのスタンドもついていてコンパクトで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする