LED電球 E26 全方向 Ra93
(1件のレビュー)彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
一般電球40形相当の明るさ
配光角約280°全方向のタイプ
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証
- 質量(g)
- 47
- 消費電力(W)
- 4.8
- 定格電圧(V)
- 100
- 口金
- E26
- 外径×全長(mm)
- 55×107
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 平均演色評価数(Ra)
- 93
- 電球形状
- 一般球
- 入力電流(A)
- 0.090
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
LED電球 の新着商品
カテゴリ





















