曜日別特売
LDA5D-G AG6/RA93 LED電球 E26 全方向 Ra93 オーム電機 21467619

LDA5D-G AG6/RA93 LED電球 E26 全方向 Ra93 オーム電機 21467619
LDA5D-G AG6/RA93 LED電球 E26 全方向 Ra93 オーム電機 21467619

LED電球 E26 全方向 Ra93

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21467619
品番
LDA5D-G AG6/RA93
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥398

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
一般電球40形相当の明るさ
配光角約280°全方向のタイプ
密閉器具対応
口金はE26
LED5年保証

全光束(Lm)
540
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5
光色
昼光色
質量(g)
47
消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
55×107
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
93
電球形状
一般球
入力電流(A)
0.090
電球の種類
LED
注意
※ 屋内専用(屋外使用禁止)
※ 交流100V 50/60Hz共用
※以下のような器具には使用できません(調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)、誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、水銀灯器具、断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具など)、ランプと反射板の距離が狭い器具、直流電源)
※ このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法により、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21467619
2023-07-22
用途: 室内照明
その他業種

一度に交換するには割安感があり、とても満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする