TRUSCO
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。
指一本でロックを解除できます。
用途
水・油・空気用。
材質(本体)
本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304
最高使用圧力(MPa)
2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24940504
BAV-LSF15A
15
1/2
¥
7,990
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
24940590
BAV-LSF20A
20
3/4
¥
9,310
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
24940599
BAV-LSF25A
25
1
¥
11,970
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
24940608
BAV-LSF32A
32
11/4
¥
17,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940617
BAV-LSF40A
40
11/2
¥
22,960
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940626
BAV-LSF50A
50
2
¥
37,330
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材