TRUSCO
ステンレス棚柱 SUS430
キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。
別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途
キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
15.3
ピッチ(mm)
ねじ穴:17
耐荷重(kg)
20
内容量
1本
注意
※棚受け(別売):TU-SUS,TU-SUS-KZ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
推奨ねじ
ねじ穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945404
THSUS-716
396-3834
716
皿タッピングネジM3
3.5
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945420
THSUS-910
396-3836
910
皿タッピングネジM3.5
4.2
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24945429
THSUS-1599
396-3833
1599
皿タッピングネジM3
3.5
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
24945438
THSUS-1820
396-3838
1820
皿タッピングネジM3.5
4.2
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください