TRUSCO
茶がら入り 買い物かご
本来廃棄される「茶がら」を再利用したサステナブルな買い物かごです。
作業着やタオルなど現場で臭いが気になる物をいれるのに最適です。
他の買い物かごにはないナチュラルな色合いです。
用途
買い物かご 用具入れ 洗濯かご
トラスコ品番
502-5673
材質
ポリプロピレン(PP)、茶がら
色
抹茶色
容量(L)
31
外寸法・高さ(mm)
249
外寸法・奥行(mm)
362
外寸法・間口(mm)
514
有効内寸法・間口(mm)
460
有効内寸法・奥行(mm)
317
有効内寸法・高さ(mm)
225
内容量
1個
注意
※天然由来成分を含みますので直射日光や高温・低温下にさらされますと退色を起こすことがございます。
※茶がらを使用しておりますのでお茶由来の香りがいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24981944
TSB-30-GN
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください