耐油(OIL)ホース(アース線入)

耐油(OIL)ホース(アース線入) - YOKOHAMA(横浜ゴム)

アース線入

ブラック内径(Φmm)25.4(±1.0)最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)37(±1.2)最小曲げ半径(mm)260流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24785576OIL25x1M1
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785585OIL25x2M2
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785594OIL25x3M3
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785610OIL25x4M4
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785619OIL25x5M5
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785628OIL25x10M10
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785637OIL25x20M20
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
24785646OIL25x30M30
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785655OIL25x50M50
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
24785664OIL25x100M100
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする